Referenzen
INA:NRB4,5X11,8-G2/0-10
Rubix:448566
Hersteller:0001554469065
EAN:4054365019852

Produktdetails : NRB 4.5X11.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Ina nrb 4,5x11,8mm g2 Nadel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,45 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Länge | 11,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 11,8 mm | |
| 11,8 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,23 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
135,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
