Referenzen
SKF:NKS 65
Rubix:313413
Hersteller:14405
EAN:7316577713506


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : NKS 65 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Nadellager, einreihig, ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 356 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 28 mm |
| Serie | nks |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 114 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort