Referenzen
SKF:NKI 5/12 TN
Rubix:313339
Hersteller:14297
EAN:7316571077376

Produktdetails : NKI 5/12 TN (SKF) Nadellager mit Innenring SKF
Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei selbsthaltende Verschlussringe, die als Borde das Lager axial führen.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Teilbare Konstruktion
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Teilbare Konstruktion
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | nki |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4,25 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3,8 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort