Referenzen
Red Rooster:RR-2110NS
Rubix:2932806
Hersteller:RR-2110NS



Produktdetails : 8610400175 Nadelentroster RR-2110NS
Nadelentroster RR-2110NS
Ergonomische Form, gut ausbalanciert
Zum links- und rechtshändigen Gebrauch
Griffe sind speziell schwingungs- und kälteisoliert
Lieferumfang: Maschine, 19 Nadeln 3 mm
Dieser Nadelentroster arbeitet mit hoher Schlagkraft.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 19 Nadeln 3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2,5 kg |
|---|---|
| Länge | 340 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std