Referenzen
Rubix-DE:602101
Rubix:1566956
Hersteller:602101
Produktdetails : 9981280005 Graviergerät Vibroscript Nennaufnahme 9 W
Graviergerät Vibroscript Nennaufnahme 9 W
Graviergerät Vibroscript Ausführung: Wartungsfrei und doppelt schutzisoliert, 230 V/50 Hz. Kurzbetrieb 15 min, Stichelschwingungen 6000/min. Die Gravurtiefe kann mit der Feststellschraube reguliert und somit auf die Härte des Materials abgestimmt werden. Lieferung mit 2 m Kabel und Hartmetallstichel. Anwendung: Für Gravuren auf Eisen, Stahl, Buntmetallen, Stein, Keramik, Glas, Holz und vielem mehr.
Graviergerät Vibroscript Ausführung: Wartungsfrei und doppelt schutzisoliert, 230 V/50 Hz. Kurzbetrieb 15 min, Stichelschwingungen 6000/min. Die Gravurtiefe kann mit der Feststellschraube reguliert und somit auf die Härte des Materials abgestimmt werden. Lieferung mit 2 m Kabel und Hartmetallstichel. Anwendung: Für Gravuren auf Eisen, Stahl, Buntmetallen, Stein, Keramik, Glas, Holz und vielem mehr.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84672985 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

