Referenzen
Rosta:SE 38
Rubix:137881
Hersteller:06 011 005

Produktdetails : SE 38 Spannelement
Das Spannelement, ein kontinuierlich spannendes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert drastisch Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die einmalige Funktionsweise dieser Feder bietet einen langen Spannweg, zumal der Hebelarm in beiden Richtungen bis zu 30 ° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft kompensiert nicht nur automatisch die Kettenlängung, das gummigelagerte Element wirkt auch als Dämpfer von Vibrationen und Schlägen im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenspur einstellbar, Gummidämpfung, im Winkelbereich von 360 ° einstellbar, Spanndruck stufenlos von "normal" bis" hart" einstellbar. Für beide Spannrichtungen geeignet.
Stärken
-Leiser und ruhiger Lauf
Bestmögliche Kraftübertragung
Automatisches Nachspannen
Ausgleich der Riemenlängung
Drücken, Führen und Vibrationsdämpfung
Bestmögliche Kraftübertragung
Automatisches Nachspannen
Ausgleich der Riemenlängung
Drücken, Führen und Vibrationsdämpfung
Anwendungen
Industriell
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spanner-vorrichtung |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std