Referenzen
Rosta:SE 15
Rubix:122921
Hersteller:06 011 002

Produktdetails : SE 15 Spannelement
Das Spannelement, ein kontinuierlich spannendes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert drastisch Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die einmalige Funktionsweise dieser Feder bietet einen langen Spannweg, zumal der Hebelarm in beiden Richtungen bis zu 30 ° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft kompensiert nicht nur automatisch die Kettenlängung, das gummigelagerte Element wirkt auch als Dämpfer von Vibrationen und Schlägen im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenspur einstellbar, Gummidämpfung, im Winkelbereich von 360 ° einstellbar, Spanndruck stufenlos von "normal" bis" hart" einstellbar. Für beide Spannrichtungen geeignet.
Stärken
-Wartungsfreie Spannsysteme für Riemen- und Kettenantriebe
Einfache Montage
Einfache Montage
Anwendungen
Spanner für riemengetriebene Nebenaggregate in Bussen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spanner-vorrichtung |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std