F220 / H NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F220 / H mit TB außen, Reifenkupplung (MEC)

Nabe für Reifenkupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:893499
Rubix:3171276
EAN:3660338459597
F220 / H NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F220 / H mit TB außen, Reifenkupplung (MEC)

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : F220 / H NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F220 / H mit TB außen, Reifenkupplung (MEC)


Reifenkupplungsflansch Typ H, Halbkörper kann mit einem anderen Typ F oder H und einem passenden Reifen kombiniert werden, um die gewünschte Reifenkupplung herzustellen. Verwenden Sie den Mecaline-Kupplungskatalog für die Auswahl. Typ F bedeutet, dass die Buchse von der Innenseite der Nabe montiert wird, Typ H bedeutet, dass die Buchse von der Außenseite der Nabe montiert wird. Reifenkupplungen können gleichzeitige Fluchtungsfehler in allen Ebenen ausgleichen, ohne die angrenzenden Lager übermäßig zu belasten.
REIFENKUPPLUNGSNABE - F220H

Stärken

GG25 Gusseisen

Anwendungen

Zur Kraftübertragung über 2 Wellen und zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern

Technische Informationen


Attribute
Größe220
Werkstoffgusseisen
Min. Temperatur-15 °C
Max. Temperatur70 °C
Außendurchmesser474 mm
Nenndrehmoment9932 N.m
Max. Drehzahl1100 rpm
Winkelversatz4 °
Typh -extern
1.392,05 exkl. MwSt.
/ Stück
1.656,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage