MZEU15K Freilauf Tsubaki

MZEU 90 E4 ABDECKUNGSSATZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:MZEU15-K
Rubix:3456501
Hersteller:5012001501
EAN:8718472213546
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MZEU15K Freilauf Tsubaki


Die Tsubaki-Kupplung der Serie MZEU ist ein europäisches Modell, das mit einem Spezialfett vorgeschmiert ist und keine Wartung der Schmierung erfordert. Ideal für allgemeine Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht842 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite52 mm
Seriemzeu
Gewicht0,842 kg
Referenzdrehzahl1800 rpm
Gesamtbreite Lager52 mm
Zul. Drehmoment100 N.m
Normiso r773;din 6885.1
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,04 exkl. MwSt.
/ Stück
347,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage