Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECF27, Material/Verarbeitung: Unlegierter Stahl | Gewindedurchmesser: 27 mm | Norm: DIN 5406
Mutternsicherungen/Sicherungsbleche, DIN 5406, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECF27
Rubix:552542
Hersteller:005406.00000.0270.000
EAN:4043952470169


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
|---|---|
| Norm | din 5406 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : DIN5406 MB27 FÜR DIN981 M135X2 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
DIN 5406 Stahl Form MB Muttern-Sicherungsbleche f.Nutmuttern DIN 981 Abmessung: MB 27/M135x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | din 5406 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m135 |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,19 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
145,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m135