WN9085 M8 A2 Kombimutter mit beweglicher Scheibe
Muttern mit unverlierbarer Scheibe Ø 22 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECRI8-18A2
Rubix:1436207
Hersteller:908528
EAN:4043377216595


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9085 M8 A2 Kombimutter mit beweglicher Scheibe
Kombimutter mit kleiner beweglicher Scheibe
Kombimuttern mit kleiner beweglicher Scheibe A2 8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Für Schrauben | m8 |
| Schlüssel | sw13 |
| Gewindeart | metrisch |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std