Flanschmutter Spartex ECRI3-8A2, Gewindedurchmesser: 3 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: Nicht Standard
Muttern mit unverlierbarer Scheibe Ø 22 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECRI3-8A2
Rubix:3395495
Hersteller:908523
EAN:4043377216557


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Norm | nicht standard |
Produktdetails : WN9085 M3 A2 Kombimutter mit kleiner beweglicher Scheibe
Kombimutter mit kleiner beweglicher Scheibe
Kombimuttern mit kleiner beweglicher Scheibe A2 3
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Norm | nicht standard |
| Für Schrauben | m3 |
| Schlüssel | sw5,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std