Referenzen
Spartex:ECHUBASPASG12.4ZISO
Rubix:3641924
Hersteller:004035.04104.0120.000
EAN:4051426097101


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO4035 BM12 LH 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
M12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12