Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHUBAS6.4Z
Spartex:ECHUBAS6.4ZISO
Rubix:3641911
Hersteller:004035.04100.0060.000
EAN:4051426096968


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : ISO4035 BM6 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
M6
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6