Referenzen
Spartex:ECHUBAS3X3LTISO
Rubix:3641947
Hersteller:004035.70000.0030.000
EAN:4043952469231


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : ISO4035 BM3 MS Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde - M.3 ISO 4035 (DIN439)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
16,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3