Referenzen
Spartex:ECHUBAS3.4ZRISO
Rubix:3641941
Hersteller:004035.04500.0030.000
EAN:4051426609373


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : ISO4035 BM3 04 ZN8 DISP Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
M3
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
65,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3