ISO4032 M36 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECH36ZRISO
Rubix:3641862
Hersteller:004032.25104.0360.000
EAN:4051426691477
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M36 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmuttern M.36 Stahl verstärkt verzinkt ISO 4032 (DIN934)

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser36 mm
Für Schraubenm36
62,59 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

36 mm

Für Schrauben

m36