ISO4032 M3 6AU K Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECH3.6ISO/100
Rubix:3641763
Hersteller:004032.06000.9030.000
EAN:4043952465141
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormISO 4032
Gewindedurchmesser3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M3 6AU K Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmuttern M.3 Blankstahl ISO 4032 (DIN934) Packung = 100St.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormISO 4032
Gewindedurchmesser3 mm
Für Schraubenm3
18,79 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
22,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

3 mm

Für Schrauben

m3