ISO4032 M27 8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECH27.8GAISO
Rubix:3641812
Hersteller:004032.08200.0270.000
EAN:4051426663009
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormISO 4032
Gewindedurchmesser27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M27 8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter, ISO-Typ 1


M27

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl
NormISO 4032
Gewindedurchmesser27 mm
Für Schraubenm27
40,31 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
47,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

27 mm

Für Schrauben

m27