Referenzen
Spartex:ECCRF45X3
Rubix:3633801
Hersteller:000935.06005.0450.300
EAN:4043952291276


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M45X3 6 Kronenmutter
Kronenmuttern Feingewinde - M.45 Blankstahl DIN 935
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
| Für Schrauben | m45 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
45 mm
Für Schrauben
m45