Referenzen
Spartex:ECHUGAZ76X2
Rubix:3633725
Hersteller:000934.06005.0760.200
EAN:4043952284759


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 76 mm |
Produktdetails : DIN934 M76X2 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern mit feiner Gewindesteigung – M.76 Rohstahl DIN 934 (ISO 8673)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 76 mm |
| Für Schrauben | m76 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
76 mm
Für Schrauben
m76