DIN6925 M12X1.5 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAUF12X1,5.8Z
Rubix:3645776
Hersteller:006925.08105.0120.150
EAN:4051426668066


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN6925 M12X1.5 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,08 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
38,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12