DIN439 BM16X1.5 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASF16X1,5Z
Rubix:170037
Hersteller:000439.04107.0160.150
EAN:4043952074459


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN439 BM16X1.5 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
M16
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16