Referenzen
Spartex:ECCAR16
Rubix:528130
Hersteller:000557.05000.0160.000
EAN:4043952099582


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN557 M16 5 Vierkantmutter
DIN 557 5 Vierkantmuttern Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
12,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen