DIN1816 M12X1.5 W 04AU Kreuzlochmutter ungehärtet, ungeschliffen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECRTRO12X6
Rubix:552082
Hersteller:001816.04000.0120.150
EAN:4043952380338


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1816 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN1816 M12X1.5 W 04AU Kreuzlochmutter ungehärtet, ungeschliffen
DIN 1816 04 AU Kreuzlochmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen Abmessung: M 12 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 223 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 1816 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,93 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
26,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12