Referenzen
Spartex:ECOR5LT
Rubix:525116
Hersteller:000315.70000.0050.000
EAN:4043952063897


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Für Schrauben | m5 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN315 M5 MS Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 Messing Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 433 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Für Schrauben | m5 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,52 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
47,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m5
Gewindedurchmesser
5 mm