GN634.1-63-M10-E-DOR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe orange
Flügelmutter mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634.1-63-M10-E-DOR
Rubix:1866140
Hersteller:634.1-63-M10-E-DOR
EAN:4045525105515




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN634.1-63-M10-E-DOR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe orange
Flügelmutter GN 634.1 (M10) mit glasfaserverstärktem Polyamid-Griff und Gewindebuchse aus Edelstahl 1.4305. Orange Kappe DOR, matt.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen