DIN6925 M10 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:ECFANNEAU10.10ZISO
Spartex:ECFANNEAU1010.10Z
Rubix:553886
Hersteller:006925.10100.0100.000
EAN:4043952503164


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN6925 M10 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
DIN 6925 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil Ganzmetallmuttern Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 940 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10