Referenzen
Spartex:ECFANNEAU44,2.8Z
Rubix:553882
Hersteller:006925.08100.0040.000
EAN:4043952716625


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN6925 M4 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
DIN 6925 8 galv.verz. Sechskantmuttern mit Klemmteil Ganzmetallmuttern Abmessung: M 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,13 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
10,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
4 mm
Für Schrauben
m4