DIN6925 M16 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU1616.8Z
Rubix:553890
Hersteller:006925.08100.0160.000
EAN:4043952503263


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN6925 M16 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
DIN 6925 8 galv.verz. Sechskantmuttern mit Klemmteil Ganzmetallmuttern Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16