Referenzen
Spartex:ECCR64.6
Rubix:544597
Hersteller:000935.06000.0640.000
EAN:4043952290811


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 64 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M64 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Kronenmuttern Abmessung: M 64
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2080 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 64 mm |
| Für Schrauben | m64 |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
64 mm
Für Schrauben
m64