Referenzen
Spartex:ECCR6.6
Rubix:135093
Hersteller:000935.06000.0060.000
EAN:4043952290637


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M6 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Kronenmuttern Abmessung: M 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1580 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6