Referenzen
Spartex:ECCRF42X3
Rubix:544581
Hersteller:000935.06005.0420.300
EAN:4043952291252


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M42X3 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern Abmessung: M 42 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 690 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Für Schrauben | m42 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,13 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
117,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
42 mm
Für Schrauben
m42