Referenzen
Spartex:ECCRF12X1,25
Rubix:544525
Hersteller:000935.06005.0120.125
EAN:4043952290965


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M12X1.25 SW19 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern Abmessung: M 12 x 1,25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2220 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,92 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
51,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12