WN88914 M6 KL10 ZN Sechskant-Flanschmutter mit Sperr-Rippen unter dem Flansch
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECRIPP6Z
Rubix:756824
Hersteller:088914.10100.0060.000
EAN:4043952688717


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88914 M6 KL10 ZN Sechskant-Flanschmutter mit Sperr-Rippen unter dem Flansch
Sechskantmutter RIPP verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std