DIN6923 M8 8 ZN Sechskantmutter mit Flansch

Sechskantmuttern mit Flansch, DIN 6923, 8, galvanisch verzinkt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Reyher:DIN 6923 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:466542
EAN:4043952502938
M 8 DIN 6923 8 GAL ZN Sechskantmutter mit Flansch verzinkt

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
Gewindedurchmesser8 mm
NormDIN 6923
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6923 M8 8 ZN Sechskantmutter mit Flansch


DIN 6923 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Flansch Abmessung: M 8

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7300 g
Material/VerarbeitungStahl
Gewindedurchmesser8 mm
NormDIN 6923
Für Schraubenm8
Festigkeitsklasse8
Zolltarifcode73181692
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Für Schrauben