Referenzen
Spartex:ECHUF30X2NRISO
Rubix:569026
Hersteller:008673.08600.0300.200
EAN:4043952571033


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : ISO8673 M30X2 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein schwarz Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 30 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2098 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,29 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
19,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30