ISO8673 M18X1.5 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUF18X1,5NRISO
Rubix:565871
Hersteller:008673.08600.0180.150
EAN:4043952570937


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : ISO8673 M18X1.5 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein schwarz Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 18 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4610 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
30,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18