ISO8673 M12X1.25 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUF12X1,25NRISO
Rubix:563613
Hersteller:008673.08600.0120.125
EAN:4043952570890


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO8673 M12X1.25 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein schwarz Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 12 x 1,25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1393 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,27 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12