Referenzen
Spartex:ECHUF10X1ZISO
Rubix:562897
Hersteller:008673.08100.0100.100
EAN:4043952570692


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : ISO8673 M10X1 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 10 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1150 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10