Referenzen
Spartex:ECH1,2LTISO/100
Rubix:559638
Hersteller:004032.70000.9012.000
EAN:4043952466230


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 1,2 mm |
Produktdetails : ISO4032 M1.2 MS K Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 1,2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 1,2 mm |
| Für Schrauben | m1,2 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
25,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
1,2 mm
Für Schrauben
m1,2