Referenzen
Spartex:ECHUGAZ30X2.8Z
Rubix:148333
Hersteller:000934.08105.0300.200
EAN:4043952287613


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN934 M30X2 8 ZN Sechskantmutter
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 30 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210,1 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30