DIN431 BG3/8 14H Rohrmutter zölliges Rohrgewinde, B=einseit. Gewindeansenkung
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHT3/8FT
Rubix:525646
Hersteller:000431.00002.0380.000
EAN:4043952069752

Produktdetails : DIN431 BG3/8 14H Rohrmutter zölliges Rohrgewinde, B=einseit. Gewindeansenkung
DIN 431 14 H Form B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung Abmessung: BG 3/8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1150 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
