DIN431 BG3/4 14H ZN Rohrmutter zölliges Rohrgewinde, B=einseit. Gewindeansenkung
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHT3/4FTZ
Rubix:525643
Hersteller:000431.00102.0750.000
EAN:4043952069868

Produktdetails : DIN431 BG3/4 14H ZN Rohrmutter zölliges Rohrgewinde, B=einseit. Gewindeansenkung
DIN 431 14 H Form B galvanisch verzinkt Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung Abmessung: BG 3/4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1075 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,84 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
60,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
