Referenzen
Spartex:ECM8
Rubix:526725
Hersteller:000467.05000.0080.000
EAN:4043952083697


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN467 M8 ST Rändelmutter, niedrige Form
DIN 467 5 Rändelmuttern, niedrige Form Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1695 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std