• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.512)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(429)
    Siehe Fluidtechnik
    • Druckluftaufbereitung(6.252)
    • Pneumatikkomponenten(72.427)
    • Pneumatikzubehör(18.319)
    • Kompressoren und Druckluftsysteme(835)
    Siehe Pneumatik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Pneumatik
    4. Pneumatikzubehör
    5. Pneumatikrohre / -schläuche
    6. Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
    7. 5191-89 Mutter

    5191-89 Mutter

    Mutter

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    IMI Norgren:5191-89
    Rubix:264765
    brand logo

    Produktdetails : 5191-89 Mutter


    Mutter
    Mutter

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode73181692
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    8,22 € exkl. MwSt.
    / Stück
    9,78 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    1823300002 Verbindungsmutter2121306060 WinkelstutzenTM-08 Klemmleiste für Schläuche, Durchmesser Aussen-081823391390 Rohrschneider3531080010 Rotoranschluss1823462031 Verschraubungsschraube1823300001 Verbindungsmutter1823391013 VerbindungsstutzenMSN2393419 Einschraubschlaucht., G3/4 a. f. Schlauch LW19, SW 32, MS v.158 N-E Schneckengewinde-Schl.schelle , (W2), 70-90 mm, 9 mmR412005053 Schottverschraubung1823373055 VerschraubungTFB 1A-20 Bogen 1a, kurz, 90°, IG/AG, Rp/R 2, schwarzer Temperguss8970185574 Flachdichtung, 16.2x21x1.51823391942 Verschraubung
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap