9124460120 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 12mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24460120, 9124460120
Rubix:1941901
Hersteller:4317784510912
EAN:4317784510912
9124460120 Multifunktionswerkz. VHM 12,0mm 120G FOR

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug

Produktdetails : 9124460120 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 12mm


Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 12mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 120° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
116,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage