9313505032 Aufsteckfräserdorn JISB6339AD kurz BT50- 32mm x50
Fräseraufnahmekegel JISB6339AD kurz BT50
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:31135032, 9313505032
Rubix:2151591
Hersteller:4317784755429
EAN:4317784755429

Produktdetails : 9313505032 Aufsteckfräserdorn JISB6339AD kurz BT50- 32mm x50
Aufnahme für Schneidkopfhalter, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 50
Eigenschaften: aus legiertem einsatzgehärtetem Stahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von aprox. 950 N/ mm² und einer Mindesthärtetiefe von 0,5 mm. Vergrößerte Kontaktflächen und Öffnungen für den Kühlkanal an der Stirnseite. Kegel gemäß DIN 254.
Toleranz des Konuswinkels: AT3
Oberflächenrauheit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H6
Härte: 58 ±2 HRC
Anwendung: zur Aufnahme von Werkzeugen mit quer verlaufender Passfeder gemäß DIN 1880.
Eigenschaften: aus legiertem einsatzgehärtetem Stahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von aprox. 950 N/ mm² und einer Mindesthärtetiefe von 0,5 mm. Vergrößerte Kontaktflächen und Öffnungen für den Kühlkanal an der Stirnseite. Kegel gemäß DIN 254.
Toleranz des Konuswinkels: AT3
Oberflächenrauheit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H6
Härte: 58 ±2 HRC
Anwendung: zur Aufnahme von Werkzeugen mit quer verlaufender Passfeder gemäß DIN 1880.
Aufsteckfräserdorn JISB6339AD kurz BT50- 32mm x50 FORTIS
Messerkopfaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Vergrößerte Anlageflächen und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H6 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut nach DIN 1880.
Messerkopfaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Vergrößerte Anlageflächen und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H6 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut nach DIN 1880.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | messerkopfaufnahme |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
