9124460100 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 10mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24460100, 9124460100
Rubix:1950307
Hersteller:4317784510905
EAN:4317784510905
9124460100 Multifunktionswerkz. VHM 10,0mm 120G FOR

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug

Produktdetails : 9124460100 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 10mm


Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 10mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 120° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
113,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std