9124460050 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 5mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24460050, 9124460050
Rubix:1941898
Hersteller:4317784510875
EAN:4317784510875
9124460050 Multifunktionswerkz. VHM 5,0mm 120G FORM

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug

Produktdetails : 9124460050 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 5mm


Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 5mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 120° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
52,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std